高級単眼鏡 KM-616

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74034879 品番KM-616
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。

付属品専用ケース 仕様最短距離:23cm その他マイクロスタンド利用可(20倍) 寸法(mm)31×72 質量(g)65 倍率(倍)6 コーティングフルマルチコート 対物レンズ有効径(mm)16 明るさ7.3 ひとみ径(Φmm)2.7 実視界(°)9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする