O-293BL デジタル温湿度計「ルーモ」 ドリテック 温度測定範囲-9.9〜50℃ 74034896

デジタル温湿度計「ルーモ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74034896 品番O-293BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。
アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。
熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。
便利なスタンド付。

ブルー 材質ABS樹脂 質量(g)136 電源単4乾電池×2個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115 温度測定範囲(℃)-9.9〜50 温度精度0.0〜40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃ 湿度測定範囲(%)10〜99 使用電池単4乾電池×2個(確認用付属) 湿度精度50〜80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示-9.9〜50℃/10〜99%

商品説明動画

デジタル温湿度計「LUMO」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする