単眼鏡 SD-413

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74034933 品番SD-413
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットに入れて持ち運べる超小型スコープです。
ポケットに入れて持ち運べるほどコンパクトなのに、驚くほど鮮明な視界が得られます。
ワンプッシュで観察できて、ワンプッシュで収納できるので大変便利です。
ピント合わせが不要なフリーフォーカス、明るくワイドな視界で視覚補助用としてもお勧めの単眼鏡です。

仕様(最短距離)10m 寸法(mm)48×38×25 シルバー 質量(g)45 倍率(倍)4 コーティングマゼンタコート 対物レンズ有効径(mm)13 明るさ10.6 ひとみ径(Φmm)3.3 実視界(°)13
注意
※近視や遠視の方はピントが合う距離が前後しますので眼鏡等で視力補正をしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする