曜日別特売
KD75MJ2 ジョイントパイプ(キャップ用) 児玉 74035134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントパイプ(キャップ用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)71
内容量1個注文コード74035134品番KD75MJ2
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
新ホワイト寸法A(mm)71寸法B(mm)68.5寸法C(mm)70寸法D(mm)73寸法E(mm)8適合75AC、ACG、ACM、M4他材質ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74035134
2024-08-31
用途: クーラーキャップ(児玉KD75AC6)延長用
その他業種

分譲マンションのクーラーキャップ交換用に購入。
マンションのクーラー用スリーブがちょっと奥まったところに設置されていた為、本ジョイントパイプで延長し装着しました。適応クーラーキャップは児玉KD75AC6です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする