※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の ジョイントパイプ
パイプジョイント(塩ビパイプ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
79
注文コード
74035168
品番
KD75PJ
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
74.8
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
73.2
寸法C(mm)
75.5
適合パイプ
SU75(75×80mm)
関連資料:
施工方法