※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の ジョイントパイプ
パイプジョイント(塩ビパイプ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
154.5
注文コード
74035186
品番
KD150PJ
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
149.8
寸法D(mm)
154.5
寸法B(mm)
148.2
寸法C(mm)
150.5
適合パイプ
LP150(150×156mm)
関連資料:
施工方法