児玉
児玉の 換気口
児玉の 換気口関連商品
止水板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
SU75(75×80mm)
注文コード
74035195
品番
KD75MD
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
3
寸法R(mm)
37.5
適合パイプ
SU75(75×80mm)
材質
ABS樹脂