児玉
児玉の 換気口
児玉の 換気口関連商品
止水板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ
SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)
注文コード
74035204
品番
KD100MD
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
3
寸法R(mm)
50
適合パイプ
SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)
材質
ABS樹脂