※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
67
50
67
71
75
83
107
125
146
154
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035256
品番
KD67MA
参考基準価格(税別)
¥105
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
3
適合パイプ
VP65(67×76mm)
材質
HIPS樹脂