児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035335
品番
KD100MA
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
材質
HIPS樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
18
適合パイプ
SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)