※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035353
品番
KD150MA
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
HIPS樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
156
寸法C(mm)
22
適合パイプ
LP150(150×156mm)