※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
児玉
児玉の 換気口
児玉の 仮枠アンカー
仮枠アンカー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74035378
品番
KD180MA
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
材質
HIPS樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
186
寸法C(mm)
30
適合パイプ
LP180(180×186mm)