曜日別特売
KD107MAK 仮枠アンカー(コーキング用) 児玉 74035439

仮枠アンカー(コーキング用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)107
内容量1個注文コード74035439品番KD107MAK
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
ブラック寸法A(mm)107寸法B(mm)114寸法C(mm)131寸法D(mm)12寸法E(mm)22寸法F(mm)1.5適合パイプVU100(107×114mm)材質HIPS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする