アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 一般・作業マスク
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用マスク
アズピュア2PLYマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
74035554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,791
販売価格(税別)
¥
14,355
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
2層
寸法(縦×横)(mm)
95×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
2000
材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
4-3554-01