三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
27
注文コード
74036147
品番
EL-LYB4242B AHN(39N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,700
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
150幅・下面開放・タイプ1灯用
質量(kg)
器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
タイプ
固定出力/3900Lm
消費電力(W)
27
色温度(K)
5000
保証期間
5年
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.1
光束(Lm)
3730
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(白色仕上)
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235