モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74036174
品番
EL-LYB4242B AHN(25N5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,400
この商品は
消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
150幅・下面開放・タイプ1灯用
質量(kg)
器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
タイプ
固定出力/2500Lm
定格消費電力(W)
20
色温度(K)
5000
保証期間
5年
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
光束(Lm)
2400
LED寿命(時間)
約40000
埋め込み寸法(mm)
150×1235
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(白色仕上)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
施設・屋外照明
直管型LEDベースライト
直管型LED(埋込下面開放)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形 三菱電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります
直管型LED(スクエア)
直管型LED(逆富士)
直管型LED(反射笠付)
直管型LED(直付け笠なし)
直管型LED(埋込下面開放)
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品