直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74036192 品番 EL-LYB4242B AHX(34N3A)
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様初期照度補正タイプ・連続調光(信号制御)20〜100%・150幅・下面開放・タイプ1灯用 質量(kg)器具:4、ランプ:0.3 材質(本体)鋼板(白色仕上) タイプ連続調光/3400Lm 電流(A)100V:0.25、200V:0.12 消費電力(W)100V:25、200V:24 色温度(K)5000 保証期間5年 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 平均消費電力(W)21 光束(Lm)3260 LED寿命(時間)約40000 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(白色仕上) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする