色ブラック
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
キー方式メンブレン
キー配列92キー+9キー(日本語配列)
サイズテンキーレス
質量(g)約360※ケーブル含む
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
コネクタ形状USB-Aオス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361.6×139.8×26.3(スタンド含まず)、361.6×139.8×34.8(スタンド時)
インターフェースUSB
保証期間1年間
電源供給方式USBバスパワー
ホットキー数9キー