キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 静音 抗菌 排水機構

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74036209 品番TK-FCM114SKBK
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。

ブラック キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19 キー方式メンブレン キー配列109キー+9キー(日本語配列) サイズフル 質量(g)約450※ケーブル含む ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状USB-Aオス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時) インターフェースUSB 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー ホットキー数9キー
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74036209
2022-10-14
用途:
事務作業
建設業・工事業

この度購入した商品に不具合がありましたが、すぐに対応頂き、交換して頂けました、ありがとうございました。
商品はとても静かで、タッチも自分好みです。
今後も色々と利用させて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする