曜日別特売
MY-V470301/N AHZ Myシリーズ LEDライトユニット形ベースライト 直付形 230幅 逆富士 省電力 三菱電機 74036357

Myシリーズ LEDライトユニット形ベースライト 直付形 230幅 逆富士 省電力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード74036357品番MY-V470301/N AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,200
タイプ連続調光タイプ消費電力(W)36.7色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188光束(Lm)6900明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74036357MY-V470301/N AHZ18810167MY-V470401/NAHZMY-V470301/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810167LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする