BH-SK1500 bHレール スタートキット ヒナカ(旧:日中製作所) 74037216

BH-SK1500 bHレール スタートキット ヒナカ(旧:日中製作所) 74037216
BH-SK1500 bHレール スタートキット ヒナカ(旧:日中製作所) 74037216
BH-SK1500 bHレール スタートキット ヒナカ(旧:日中製作所) 74037216

bHレール スタートキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード74037216品番BH-SK1500
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」
組み合わせ次第で用途はひろがります。
壁面収納・魅せる収納でおしゃれに!
生活スタイルの変化に合わせ、別売パーツを付け替えることで模様替えがラクラク
シンプルなデザイン、ホワイト色、出幅約12mmの設計で主役である掛けるものを、より引き立てます。
木、石こうボード対応

用途
リフォーム、リノベーション、収納の追加などに
付属品木ねじ/石こうピン/ピンホルダー/ピンプッシャー/エンドキャップ材質アルミホワイト許容荷重(kg)木ネジ20/石こうピン10長さ(m)1.5アズワン品番64-5085-08
注意
※パーツは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする