大型レールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様アルミ仕様 注文コード74037295 品番HKS-18
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。

タイプシングル 長さ(mm)1820 材質(レール):アルミA6063S-T5(エンドストップ)スチール(スナップランナー)樹脂、スチール(天井ブラケット)スチール セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個 安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内) 適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B 仕様アルミ仕様
注意
※取付ネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする