かんたん取替クレセント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74037329 品番 143-L-SL
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
オートロック機能で防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。
サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。
施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。

シルバー 規格L 対応寸法(mm)高さ18.5〜30.5/引き寄せ寸法14〜26/取付ネジピッチ30〜64 付属品M4×20mm(2本) アズワン品番64-5084-90
注意
※サッシによっては取付できない場合があります。
※ネジ穴が正面にある、または取付ネジが1本のタイプのクレセントには対応していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74037329
2022-11-06
用途:
破損対応、スライドサッシの鍵交換
その他業種

取り付けネジ穴の位置及びロック受け金具との寸法・位置関係が当製品の調整範囲にあったので購入しました。予想通りピッタリと適合しました。デザインも良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする