スリムレール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 74037478 品番 MS-2-50
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。

シルバー 材質アルミ 許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容カーテンレール本体(パーツなし) 長さ(m)2 レール(mm)W10.5×H6
注意
※レールのみです。ランナーやエンドキャップなどの部品は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする