スリムレール1.55mセット

(10件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74037505 品番 HMB-15N
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。

ブラック 材質アルミ 許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個 長さ(m)1.55 レール(mm)W10.5×H6
注意
※正面付ブラケットは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
キャンピングカーのドアカーテン用
その他業種

普通のカーテンを使用していますが、更に二重にレースカーテンをつけるために購入。前からのカーテンレールの上に更に購入のカーテンレールを取付け、普通のカーテンとレースカーテンを便利に使用しています。このレールは天井取付型ですが、車の壁に取り付けても問題なくカーテンランナーが動いています。前から取付済のレール、ランナーと同じ型で、ランナーが割れやすく補充にランナーを別途購入しました。ランナーの強度を上げて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
74037496
2024-02-18
用途:
補修
製造業

購入したキャンピングカーの補修用で購入しました。まさに使用しているものそのものでした。小さいレールで使いやすいです。

対象商品:
74037496
2023-10-20
用途:
キャンピングカーの曲線部分に取り付けるカーテンレールとして
サービス業

樹脂で水平方向に曲がるカーテンレールが多い中、スリムで垂直方向に曲げられる唯一の商品で、見つけた時は本当に嬉しかったです。
要望を言えば、パッケージ状の限界でしょうか、長さが1550mm一択で、繋いで延長もできるようですが、できれば1800mmなど、もう少し長いと繋ぐ必要もなく良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
74037496
2024-01-10
用途:
キャブコンの間仕切りカーテン用に
サービス業

曲げすぎるとランナーが走らなくなりますが、自由に曲げられてとても良い商品です。

対象商品:
74037505
2023-07-08
用途:
ハイエーススーパーロングバンの車内に施工いたしました。
教育・研究機関

長さカットは同梱のノコギリで自在で、本体は感嘆に曲がるので、ルーフ面にぴたりと合わせることもできました。また使用してみたいと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
74037505
2023-05-20
用途:
ハイエースの仕切りカーテン
四方鉄工所 様 (製造業)

ハイエース200系にフリップダウンモニターを付けているので市販されているレールが使用できない為こちらのレールを購入し曲げて使用しましたが一本ものでいい感じになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
74037496
2022-03-14
用途:
車内仕切りカーテン用

過去にも使用経験あり、リピート購入です。
ホームセンターでは販売されていない商品で今までは車両部品店から購入していましたが高額で悩んでいました。
モノタロウさんで扱っていて驚きました。商品に関しては厚みが薄い為、車内に使用してもすっきり取り付けができます。
手でも曲げられる手軽さと、長い場合は付属のノコギリで切断できる加工性がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
74037505
2022-05-24
用途:
車の前後席のサイドカーテンの取付け
建設業・工事業

非常にスリムな形状なので
窓枠のカーブに沿って取付けが簡単に出来ました
色もブラックだったので車内にマッチしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする