BC810WH 体組成計 BC810 タニタ 74037784 BC810WH 体組成計 BC810 タニタ 74037784 BC810WH 体組成計 BC810 タニタ 74037784 BC810WH 体組成計 BC810 タニタ 74037784

体組成計 BC810

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74037784 品番 BC810WH
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。
視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。

用途生活習慣を改善したい方へ 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本) 材質ABS、AS、ステンレス 寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300 質量(kg)約1.5 ホワイト 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本) ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100(0〜100kg)、200(100〜150kg) 表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38 文字高(mm)(表示)28/35 機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり 消費電流(mA)(最大)50 最小目盛100g 測定単位体脂肪率:5〜75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1〜59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0〜100kgまで)100g/(100〜150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300 設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上)、【身長設定】90cm〜220cm(0.5cm単位) 計量範囲0〜150kg 判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18〜99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い 登録人数4人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6〜99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18〜99
注意
※ペースメーカーなど医療用電子機器を装着されいる方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【タニタ】可愛い顔文字のサポート機能がついた体組成計が登場!【BC-810】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74037784
2022-05-04
用途:
家族の健康管理
小田林業 様 (農・林・水産業)

購入時には非常に迷ったものの、やっぱり可愛い表情と声をかけてもらうことにより、体重計に乗るのが楽しみになり、おかげさまで継続しています。
筋肉量など微妙な変化も分かり、健康管理のモチベーションも上がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする