BC810BR 体組成計 BC810 タニタ 74037793 BC810BR 体組成計 BC810 タニタ 74037793 BC810BR 体組成計 BC810 タニタ 74037793

体組成計 BC810

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74037793 品番 BC810BR
参考基準価格(税別)¥14,980 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。
視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。

用途生活習慣を改善したい方へ 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本) 材質ABS、AS、ステンレス 寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300 質量(kg)約1.5 ブラウン 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本) ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100(0〜100kg)、200(100〜150kg) 表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38 文字高(mm)(表示)28/35 機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり 消費電流(mA)(最大)50 最小目盛100g 測定単位体脂肪率:5〜75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1〜59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0〜100kgまで)100g/(100〜150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300 設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上)、【身長設定】90cm〜220cm(0.5cm単位) 計量範囲0〜150kg 判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18〜99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い 登録人数4人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6〜99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18〜99
注意
※ペースメーカーなど医療用電子機器を装着されいる方は使用できません。※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【タニタ】可愛い顔文字のサポート機能がついた体組成計が登場!【BC-810】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74037784
2022-05-04
用途:
家族の健康管理
小田林業 様 (農・林・水産業)

購入時には非常に迷ったものの、やっぱり可愛い表情と声をかけてもらうことにより、体重計に乗るのが楽しみになり、おかげさまで継続しています。
筋肉量など微妙な変化も分かり、健康管理のモチベーションも上がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする