曜日別特売
690黒 テーブル脚 スチール製 モノタロウ 74037846

690黒 テーブル脚 スチール製 モノタロウ 74037846
690黒 テーブル脚 スチール製 モノタロウ 74037846
690黒 テーブル脚 スチール製 モノタロウ 74037846
モノタロウ

テーブル脚 スチール製

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード74037846品番690黒
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。
高さ調整用アジャスター付です。

用途テーブル用脚質量(g)732材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690ブラック耐荷重(kg)15付属品ビス 3.9×19mm(6本)
注意
※用途以外でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 展示台の脚として

天板に取り付けてみると、画像で見たよりも少しだけ華奢な印象を受けました。価格のことを考えると、これ以上太くするのは難しいかと納得はしています。

2024-09-05
用途: DIY
その他業種

作業デスクをDIYするために購入しました。
デザインはとても気に入っていたのですが、木材の相性が悪かったのか、取り付けて翌日経つと木材が湾曲してしまいました。

対象商品 : 74037855
2023-10-05
用途: 店舗用のテーブル
伊藤商店サービス業

店舗に新たに設置するテーブル用にセレクトしましたが、スッキリとしていてとても良いです。脚長なので安定感が悪いかなと思っていたのですが、思ったよりもしっかりしていて安心しました。

2が参考にしています
対象商品 : 74037846
2022-07-18
用途: テーブル脚
株式会社直一級建築士事務所不動産業

テーブルを4台作りたくて、16本購入しました。
デザインが繊細で、とても気に入りました。
1本の足先が折れていたため星4つにしました。
瞬間接着剤を購入して直す予定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする