25mm止 ステンレスブラケット 首長 モノタロウ 74037907 25mm止 ステンレスブラケット 首長 モノタロウ 74037907 25mm止 ステンレスブラケット 首長 モノタロウ 74037907

ステンレスブラケット 首長

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74037907 品番 25mm止
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。

付属品ビス 3.5×22(4本) 材質(本体)SUS304 形状直止 呼び径(mm)25 種別 寸法A(Φmm)25 寸法B(mm)71 寸法C(mm)89.3 寸法D(Φmm)52.5 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン 用途ステンレス製パイプ用ブラケット
注意
用途以外にはお使いにならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74037916
2026-01-05
用途:
屋外日除け
建設業・工事業

速い対応ありがとうございました。ただ1ヶだけ、通しでなく止が混入していました。

対象商品:
74037959
2023-11-30
用途:
洗濯干し
アイディアル総合保険 様 (金融・保険業)

作ったウッドデッキに屋根を着けて、その下で洗濯物を干したく購入。ピッタリ。また増設する為に購入必ずします。

1人が参考にしています
対象商品:
74037934
2023-12-08
用途:
室内の物干しの製作
教育・研究機関

モノタロウ オールステンレスパイプを天井から吊り下げるために購入しました。
ビスが付属しているため、別途購入しなくてすみます。
実際の見た目や強度には全く問題ないと思います。

対象商品:
74037889
2023-11-16
用途:
タオルかけのステン棒用につかっています

光のなさ具合、雰囲気がよい。使っての耐久性とかは、錆ておかしくならなければよい。
それらの点が気に入っている内容です。

対象商品:
74037925
2023-12-23
用途:
カート止めの作業
建設業・工事業

製品に関しては、大変満足致しました。
また、機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品:
74037916
2023-04-06
用途:
ロフトの手摺受け
高保 様 (不動産業)

長さがジャストのものを探しておりましたが、丁度良いものが見つかり助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
74037889
2022-08-13
用途:
問題なし
サービス業

仕上げもきれいで強度もあります。
価格もそこそこでいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする