25mm通 ステンレスブラケット 首長 モノタロウ 74037916 25mm通 ステンレスブラケット 首長 モノタロウ 74037916

ステンレスブラケット 首長

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74037916 品番 25mm通
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。

付属品ビス 3.5×22(4本) 材質(本体)SUS304 形状直通 呼び径(mm)25 種別 寸法A(Φmm)25 寸法B(mm)71 寸法C(mm)89.3 寸法D(Φmm)52.5 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン 用途ステンレス製パイプ用ブラケット
注意
用途以外にはお使いにならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74037916
2026-01-05
用途:
屋外日除け
建設業・工事業

速い対応ありがとうございました。ただ1ヶだけ、通しでなく止が混入していました。

対象商品:
74037959
2023-11-30
用途:
洗濯干し
アイディアル総合保険 様 (金融・保険業)

作ったウッドデッキに屋根を着けて、その下で洗濯物を干したく購入。ピッタリ。また増設する為に購入必ずします。

1人が参考にしています
対象商品:
74037934
2023-12-08
用途:
室内の物干しの製作
教育・研究機関

モノタロウ オールステンレスパイプを天井から吊り下げるために購入しました。
ビスが付属しているため、別途購入しなくてすみます。
実際の見た目や強度には全く問題ないと思います。

対象商品:
74037889
2023-11-16
用途:
タオルかけのステン棒用につかっています

光のなさ具合、雰囲気がよい。使っての耐久性とかは、錆ておかしくならなければよい。
それらの点が気に入っている内容です。

対象商品:
74037925
2023-12-23
用途:
カート止めの作業
建設業・工事業

製品に関しては、大変満足致しました。
また、機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品:
74037916
2023-04-06
用途:
ロフトの手摺受け
高保 様 (不動産業)

長さがジャストのものを探しておりましたが、丁度良いものが見つかり助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
74037889
2022-08-13
用途:
問題なし
サービス業

仕上げもきれいで強度もあります。
価格もそこそこでいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする