SST-16133SI 整備工具セット 9.5sq SK11 74037924

SST-16133SI 整備工具セット 9.5sq SK11 74037924 SST-16133SI 整備工具セット 9.5sq SK11 74037924

整備工具セット 9.5sq

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(133点組) シルバー 注文コード74037924 品番SST-16133SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。

入組点数133 シルバー 用途各種メンテナンス作業。 セット内容9.5sqソケット(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm)、9.5sqディープソケット(8/10/12/13/14/17/19/21mm)、9.5sqヘックスビットソケット(4/5/6/8/10/12mm)、9.5sqヘックスロープソケット(T25/T30/T40/T45/T50)、9.5sqヘックスビットアダプタソケット、9.5sq2WAYエックステンションバー(75/150/250mm)、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqコンパクトヘッドラチェットハンドル(190mm)、9.5sqスピナーハンドル(250mm)、9.5sqスライドヘッドハンドル(200mm)、9.5sqラチェットスピンナー、メガネレンチ(8×10・10/12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm)、メガネレンチアダプタ(ビット用)、貫通ドライバー(+1×80・+2×100・+3×150・-5.5×100・-6.5×125・-8×150mm)、スタビードライバー(+2×25・-6×25mm)、ビットドライバーハンドル、25mmビット49本組、ボールポイント六角棒レンチセット(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、モンキレンチ(250mm)、ラジオペンチ(150mm)、強力ニッパ(180mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、ハンディリムーバー、3段引出しツールチェスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-08
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普段はゴルフ場でカートの整備をしています。会社でも使用しているこちらの工具セットをプライベート用に購入しました。基本整備には特に問題ありません。ラチェットのショートハンドルもあれば更に良いのですが!(笑)

3人が参考にしています
対象商品:
74037906
2021-08-03
用途:
車いじり

車いじり等に使用しています。アレコレ買い揃えるより楽です。専用工具は別途必要ですがコレは十分使え助かってます。持ち歩くには重量ありますよ。

対象商品:
74037915
2020-03-12
用途:
車両、バイク等の整備、機械のメンテナンス
株式会社 アドバンス 様 (建設業・工事業)

想像以上に種類が豊富で、十二分に満足ですが、ラチエットに関しては、使いずらさがありました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする