19mm止 ステンレスブラケット モノタロウ 74037968 19mm止 ステンレスブラケット モノタロウ 74037968

ステンレスブラケット

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74037968 品番 19mm止
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製の錆に強いブラケットです。

付属品ビス 2.9×22(4本) 材質(本体)SUS304 形状直止 呼び径(mm)19 種別 寸法A(Φmm)19 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)52.5 寸法D(Φmm)47 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン 用途ステンレス製パイプ用ブラケット
注意
用途以外にはお使いにならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74038013
2025-12-03
用途:
自宅階段手すり交換用
榎本農場 様 (農・林・水産業)

値段の割に見てくれもよく、軽くて交換作業もしやすかったですね。

2025-10-04
用途:
屋外でパイプの支持として
その他業種

モノタロウ オールステンレスパイプ19mmにピッタリ入って、良かったです。屋外で簡易的なカーテンレールとして使っています。

対象商品:
74038013
2024-08-30
用途:
オーニングの部品
製造業

コスパも良く、パイプにちょうどいい寸法で、見た目もカッコいい。

対象商品:
74038004
2024-02-12
用途:
手すり取り付け
その他業種

近くのホームセンターで購入予定でしたが、こちらにして

よかったです。お値段も安くて丈夫なしっかりとした商品でした。再度購入したいです。

対象商品:
74037968
2023-06-05
用途:
クローゼット内枕棚幕板への取付(コート掛け用)
ユニリフォーム株式会社 様

モノタロウブランドのステンレスパイプとの組み合わせで取付をしましたが、パイプは鏡面仕上げでブラケットはヘアライン仕上げでしたので、見た目の統一感が今一つでした。
ヘアラインもかなり目立つラインの為、もう少し落ち着いたラインタイプ、更には鏡面タイプのブラケットの選択も出来る様にしてもらいたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
74037986
2023-09-21
用途:
自宅のDIY

価格も手ごろであり、特に問題なく取付できたので満足です。

対象商品:
74038029
2022-06-02
用途:
階段手摺新設に利用
Shotbar JULEP 様 (飲食業)

見た目の質感もとてもよく高級感がありました。質感が優れているにもかかわらず、軽量で作業がしやすくとても素晴らしい商品と感じました。

対象商品:
74038004
2023-01-04
用途:
手すりの取付け

ホームセンターで購入するよりお安くコスパ良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする