CB13-E1-10-20-E1A 日軽ラッシングベルト(カム・ワンピース) 50幅 日軽金アクト 74038248

CB13-E1-10-20-E1A 日軽ラッシングベルト(カム・ワンピース) 50幅 日軽金アクト 74038248
CB13-E1-10-20-E1A 日軽ラッシングベルト(カム・ワンピース) 50幅 日軽金アクト 74038248

日軽ラッシングベルト(カム・ワンピース) 50幅

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)2
内容量1本注文コード74038248品番CB13-E1-10-20-E1A
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。

用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。ベルト色ブルー端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)2材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)バックルカム
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする