日軽金アクト
日軽ラッシングベルト(Wラチェット・アイシボリ) 50幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)
5
2
3
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74038318
品番
RW30-I-10-50-IA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
850
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックル
Wラチェット
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。