スタンド付きLEDセルフライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74038713 品番HAC2757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Web会議やオンライン飲み会などの自撮りや物撮りに便利なセルフライトです。
被写体や表情をパッと明るくキレイに撮影できます。メイクアップの時にも活躍します。
暖色・白色・ミックスの3種類の光源モードを搭載。
スタンドは収束してハンディータイプの自撮り棒に変形可能です。
リモコン付きで操作性も抜群、インカメラ・アウトカメラ両用でSNS用の撮影にぴったりです。

用途ライティングに。 質量(g)395 電源USB給電式:入力DC5V/2Aまで 直径(Φcm)リングライト:26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×265×390 LED3色:暖色、白色、ミックスカラー 明るさ10段階調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ライトの光を長時間直視しないでください。
※撮影やメイクアップなどに使用する場合は、目を休ませながら使用してください。
※掲載画像はイメージであり、実際の製品とは多少異なる場合があります。
※製品の仕様は品質の向上・改善のため、予告なく変更となる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする