6ツ折ナプキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚×10袋) 注文コード 74038992 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

6ツ折ナプキンです。様々な用途にお使い頂けます。

折数6ツ折 用途飲食時における口拭き用、食卓・パーティのテーブルセッティング、ラッピング等 材質パルプ100% 形状波型 無地 短辺(mm)250 長辺(mm)250×250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74038992
2024-03-12
用途:
店内にて
飲食業

ハリのある紙質です。ナプキン入れに立てておいても折れ曲がりにくいので見た目も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする