イデシギョー
イデシギョーの ラップ・消耗品・食品包材
イデシギョーの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
イデシギョーの 紙ナプキン
6ツ折ナプキン 箱入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
74039026
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
箱入りで大容量!お得な1000枚入りの6ツ折ナプキンです。
折数
6ツ折
用途
飲食時における口拭き用、食卓・パーティのテーブルセッティング、ラッピング等
材質
パルプ100%
形状
波型
色
無地
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250×250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。