イデシギョー
イデシギョーの ラップ・消耗品・食品包材
イデシギョーの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
イデシギョーの 紙ナプキン
4ツ折ナプキン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(125枚×10袋)
注文コード
74039035
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
4ツ折ナプキンです。様々な用途にお使い頂けます。
折数
4ツ折
用途
飲食時における口拭き用、食卓・パーティのテーブルセッティング、ラッピング等
材質
パルプ100%
色
白無地
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250×250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。