Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74039124 品番ST2000NM000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512N。

サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA 容量(TB)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする