※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
コンベア用アンチバック導電
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74040138
品番
GFK-N93
販売価格(税込)
¥970
販売価格(税別)
¥
882
バスケットに入れる
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
導電タイプはアルマイトがなしになります。
材質
アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス
質量(g)
53
シリーズ
グリーンフレームN
耐荷重(N)
200