曜日別特売
KCA-003 充電式ヘッドライト キューベルク 74040393

 

KCA-003 充電式ヘッドライト キューベルク 74040393
KCA-003 充電式ヘッドライト キューベルク 74040393
KCA-003 充電式ヘッドライト キューベルク 74040393
KCA-003 充電式ヘッドライト キューベルク 74040393

充電式ヘッドライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
明るさ(Lm)約29~340
連続点灯時間(時間)最大約25
照射距離(m)最大約75
内容量1個注文コード74040393品番KCA-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

充電式のヘッドライト。
明るさ最大220ルーメン。
センサーON/OFF機能搭載。

電球の種類LED明るさ(Lm)約29~340電源タイプ充電式使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)連続点灯時間(時間)最大約25照射距離(m)最大約75保護等級IPX4材質本体/ABS樹脂・アルミ、透明カバー部/PC樹脂、ベルト/ナイロン寸法(cm)約7×4.9×4.7質量(g)約120(ベルト含む)光源白色LED+赤色LEDバッテリー容量(mAh)1800バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4センサー動体検知スイッチ(約20cm)落下耐久(m)約1充放電回数(回)約300付属品USB Type-Cケーブル・ベルト入力【USB】DC5V/1~2.4Aアズワン品番65-2756-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: ボイラーの点検
建設業・工事業

光量や照射角度については問題無しだがスイッチが小さくて手袋した状態での操作がしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする