ARC[店舗用品]
ARC[店舗用品]の 店舗運営用品
ARC[店舗用品]の キャッシャー/レジ・会計用品
ARC[店舗用品]の 電子レジスター/ドロワー
サーマル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4巻)
注文コード
74040663
品番
レジ用高保存
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
レシート用の感熱紙です。
幅(mm)
57.5
種別
感熱紙
長さ(m)
64
材質
感熱紙
直径(Φmm)
79
厚さ(μm)
75