タフラスター平

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74040794 品番 105534 0020
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

長時間使用しても作業性が落ちない驚異の耐久性と、高い耐溶剤性を兼ね備えた、外装・防水作業に最適な刷毛です。

形状 型式 全長(mm)約202.0 質量(g)約69.5 種類刷毛 サイズ(号)2inch 毛丈(mm)55 サイズ(inch)2 材質(毛)化繊(PET) 毛色 玉厚(mm)13 金具幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

タフ刷毛/タフラスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74040794
2024-05-31
用途:
各種液体を塗布する
卸売・小売業

毛が抜けない、薬品に強い、弾力性があるなどの条件を満たしているので、大変使い易かったです。

対象商品:
74040794
2023-06-15
用途:
ハウスクリーニング時の洗浄剤の塗り広げる時
株式会社アリコ 様 (サービス業)

耐薬品性も強く長持ちします。洗浄剤を塗り広げる際も塗りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
74040794
2022-01-05
用途:
石こうボードの切り粉を払う
ニチハ株式会社 様 (製造業)

毛量も多く、しっかりしているので大塚刷毛さんの他のハケよりは石こうボードの切り粉を払いやすかった。

対象商品:
74040794
2021-06-16
用途:
ラスターとして使用
株式会社ノムラメディアス 様

安いラスターと違い毛が抜けることもなく
毛も細くホコリや細かいゴミもしっかり取ってくれます
汚れも一目瞭然でわかり
とても重宝してます。
(使用頻度は数本目です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする