タフ刷毛 筋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74040828 品番 122047 0050
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

驚異の耐久性・耐溶剤性!!外装・防水作業に最適!

型式筋違 全長(mm)約197.0 質量(g)約52.5 種類刷毛 毛丈(mm)52 材質(毛)化繊(PET) 毛色 玉厚(mm)12 サイズ(mm)50 刷毛幅(mm)50 板幅(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

タフ刷毛/タフラスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74040812
2024-09-20
用途:
水性塗料を使用した外壁塗装
芳賀塗装 様 (建設業・工事業)

コシがコシッててとても良いです 豚毛やナイロン目地刷毛より水性塗料の外壁塗装では使い心地が良かったです

対象商品:
74040812
2024-02-24
用途:
窓のサッシ掃除に利用
サービス業

コシがありスキマの掃除に最適。今のところ最高の刷毛。レギュラー確定

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする