PC-SC02-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040987 PC-SC02-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040987 PC-SC02-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040987 PC-SC02-K ノートパソコンクーラー オーム電機 74040987

ノートパソコンクーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74040987 品番 PC-SC02-K
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載

タイプ4ファン 材質鉄、ABS樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約408×287×29 質量(g)約730 電源USB:DC5V/650mA(USB端子より給電/USB3.0以上のものの使用を推奨) 寸法(mm)(ファン)140×140×20 最高回転数(min-1[r.p.m])(ファン)1200±10% 最大風量(CFM)約94.32 騒音レベル(dB(A))約30※無響室で被測定物の正面1mで測定 LED青色LED※OFFにすることはできません 端子USB Aポート×2(USB2.0) セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書 ケーブル長(mm)約600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74040978
2023-09-05
用途:
工場で使用するノートパソコンの冷却
製造業

今年の夏も暑かった。工場内は温度だけ見れば外より暑かった。
以前は背面から送風するタイプのものを使用していたが、それでも手を置くと熱くて不快。
こちらは底面から吸引している様子。前のものより確実に冷えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする