付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
色シルバー
質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)
機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz〜20kHz
出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)