LED電球 E26 広配光タイプ 100W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード74041285 品番LDA13D-G AG52 2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球100形相当の明るさ
光の広がり約230°の広配光タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
2個入り

全長(mm)125 質量(g)119 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)12.5 全光束(Lm)1560 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)65 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)124.8 使用場所屋内用 明るさ(Lm)1560 光色昼光色 定格入力電流(mA)270 電球の種類LED 推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74041285 LDA13D-G AG52 2P 45430527 LDA11D-G AG52 2P LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 1セット(2個) 1,998 税込2,198 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする