LDA4L-G-E17 IS51 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機 74041328

LDA4L-G-E17 IS51 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機 74041328
LDA4L-G-E17 IS51 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機 74041328

小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)530
明るさ(Lm)530
内容量1個注文コード74041328品番LDA4L-G-E17 IS51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品

全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1全光束(Lm)530定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)129.2使用場所屋内用明るさ(Lm)530光色電球色定格入力電流(mA)70電球の種類LED
注意
※屋外使用禁止。
※次のような器具には絶対に使用しないこと。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※次のような環境で絶対に使用しないこと。
・水滴などがかかる場所
・直流電源
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74041337
2024-08-12
用途: 階段証明

製品は全く問題ありませんが、安いと言える価格ではない気がします。まあ、普通でしょうか。長く使えてくれれば満足度は上がると思います。

2024-12-13
用途: 電球交換
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさも問題なく、コストパフォーマンスが高いと思います

対象商品 : 74041328
2022-12-14
用途: ダウンライトの電球交換
サービス業

60wの電球からこちらに交換しました。40wタイプなのに暗さは感じず、とても満足です。

対象商品 : 74041346
2022-07-07
用途: 廊下の照明に使用しました
サービス業

電球自体は小さいですがとても明るくて、電球を交換して良かったです廊下が明るくなりました。光も広がるので全体が明るいです。値段も安くて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする