チャンネルブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74041363 品番 14612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

広い面の長強力なサビ落としに力の入れた作業も可能です。

仕様4行 D型 #183 主な用途さび止め用 材質(毛)真鍮 毛色青銅色 種類刷毛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする