インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
チャンネルブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74041372
品番
14611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
広い面の長強力なサビ落としに力の入れた作業も可能です。
仕様
4行 D型 #184
主な用途
さび止め用
材質(毛)
ステンレス
毛色
鋼色
種類
刷毛
RoHS指令(10物質対応)
対応